Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 20HX52 priză hexagonală cu impact 3/4 inchi 17 mm | AF6TVN

WESTWARD 20HX52 Priză hexagonală cu impact 3/4 inch, 17 mm

În stoc
Articol: AF6TVN Model: 20HX52

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€42.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză hexagonală de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNegru fosfat
MaterialOțel Cr-Mo
Număr de puncte6
Lungime totală3.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea17mm
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)10.49
Lungimea navei (cm)4.39
Lățimea navei (cm)4.39
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
WESTWARD 20HX51 Priză hexagonală cu impact 3/4 inch, 14 mm | AF6TVM 20HX5114mm€38.99
WESTWARD 20HX53 Priză hexagonală cu impact 3/4 inch, 19 mm | AF6TVP 20HX5319mm€43.20
WESTWARD 20HX54 priză hexagonală cu impact 3/4 inch, 22 mm | AF6TVQ 20HX5422mm€45.36
WESTWARD 20HX55 priză hexagonală cu impact 3/4 inch, 24 mm | AF6TVR 20HX5524mm€42.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 20HX52 Priză hexagonală cu impact 3/4 inch, 17 mm
€42.88 /unitate