Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 21MK99 freza 1 caneluri 82 de grade 3/4 oțel de mare viteză neacoperit | AB6GLP

WESTWARD 21MK99 Freză 1 caneluri 82 grade 3/4 Oțel de mare viteză Neacoperit

În stoc
Element: AB6GLP Model: 21MK99

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€53.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 4 "
Capacitatea de tăiere3 / 4 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus82 grade
MaterialHSS
Număr de flauturi1
Lungime totală2.625 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207904500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăiereLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
WESTWARD 21MK97 freza 1 caneluri 82 de grade 1/2 oțel de mare viteză neacoperit | AB6GLM 21MK971 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€26.09
WESTWARD 21MK98 freza 1 caneluri 82 de grade 3/8 oțel de mare viteză neacoperit | AB6GLN 21MK983 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€10.25
WESTWARD 21ML01 Freză 1 caneluri 82 grade 5/8 Oțel de mare viteză Neacoperit | AB6GLQ 21ML015 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€21.89
WESTWARD 21ML02 freza 1 caneluri 82 de grade 1/4 oțel de mare viteză neacoperit | AB6GLR 21ML021 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€8.07
WESTWARD 21ML03 freza 1 caneluri 82 grade 1 inch Hss | AB6GLT 21ML031"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€35.24
WESTWARD 21ML04 freza 1 caneluri 82 grade 1 1/4 Hss | AB6GLU 21ML041-1/4 "1-1/4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€57.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 21MK99 Freză 1 caneluri 82 grade 3/4 Oțel de mare viteză Neacoperit
€53.62 /unitate