Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 21WL02 Priză cu impact 3/4 inch Drive 1-11/16 inch 6 puncte | AB6KXR

WESTWARD 21WL02 Priză cu impact 3/4 inch Drive 1-11/16 inch 6 puncte

În stoc
Articol: AB6KXR Model: 21WL02

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€82.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
finalizareaFosfat
MaterialOțel aliat de crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală3.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1-11/16 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0445
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
WESTWARD 21WK82 Priză cu impact 3/4 inch Drive 2-1/16 inch 6 puncte | AB6KWW 21WK822.75 "SAE2-1/16 "Standard€5.34
WESTWARD 21WK92 Priză de impact 3/4in Drive 3/4in 6pts | AB6KXG 21WK923.5 "SAE3 / 4 "adâncime€46.66
WESTWARD 21WK93 Priză cu impact 3/4 inch Drive 13/16 inch 6 puncte | AB6KXH 21WK933.5 "SAE13 / 16 "adâncime€47.02
WESTWARD 21WK94 Priză cu impact 3/4 inch Drive 7/8 inch 6 puncte | AB6KXJ 21WK943.5 "SAE7 / 8 "adâncime€47.52
WESTWARD 21WK95 Priză cu impact 3/4 inch Drive 15/16 inch 6 puncte | AB6KXK 21WK953.5 "SAE15 / 16 "adâncime€47.69
WESTWARD 21WK96 Priză cu impact 3/4 inchi 1 inch 6 puncte | AB6KXL 21WK963.5 "SAE1"adâncime€48.12
WESTWARD 21WK97 Priză cu impact 3/4 inch Drive 1-1/16 inch 6 puncte | AB6KXM 21WK973.5 "SAE1-1/16 "adâncime€50.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 21WL02 Priză cu impact 3/4 inch Drive 1-11/16 inch 6 puncte
€82.17 /unitate