Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 23M602 Cheie cu curele de la 1 1/2 la 9 1/2 inch 34 inch Lungime | AB7JCL

WESTWARD 23M602 Cheie cu curele de la 1 1/2 la 9 1/2 inci Lungime de 34 inci

În stoc
Element: AB7JCL Model: 23M602
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
€67.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie pentru curele
Capacitate1-1/2 to 9-1/2"
Lungime11 "
MaterialCheie de oțel forjat și curea de cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8204120000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimePreț
WESTWARD 23M601 Cheie cu curele de la 1 la 6 3/10 inch 22 inch Lungime | AB7JCK 23M6011 la 6-3 / 10 "9"€36.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 23M602 Cheie cu curele de la 1 1/2 la 9 1/2 inci Lungime de 34 inci
€67.94 /unitate