Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2AJL2 Set bară cu mâner din plastic 3 buc | AB8YPW

WESTWARD 2AJL2 Set bară cu mâner din plastic 3 buc

În stoc
Element: AB8YPW Model: 2AJL2
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
€94.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pry Bar
MaterialOțel tratat termic
Număr de bucați3
Lungime totală12, 18, 25-1/4"
Lățimea totală11/16, 25/32, 25/32"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.314
Înălțimea navei (cm)73.15
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8205593080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiLungime totalăLățimea totalăPreț
WESTWARD 4PM09 Set bară de levier | AD9DDD 4PM09-212 ", 15", 18 ", 24"-€129.43
WESTWARD 31MA23 Bară de levier curbat din oțel cu conținut ridicat de carbon 3 buc. | AH3FNT 31MA23Oțel cu conținut ridicat de carbon35-1/2", 7", 9-1/2"1/2", 7/8", 1-1/2"€23.46
WESTWARD 31MA33 Pry Bar curbat din oțel cu conținut ridicat de carbon 4 buc. | AH3FPD 31MA33Oțel cu conținut ridicat de carbon412 ", 18", 16 ", 24"-€112.78
WESTWARD 31MA40 Pry Bar curbat din oțel cu conținut ridicat de carbon 3 buc. | AH3FPK 31MA40Oțel cu conținut ridicat de carbon314", 16-1/2", 20"-€77.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2AJL2 Set bară cu mâner din plastic 3 buc
€94.37 /unitate