Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2UFE5 Burghiu Jobber Oțel de mare viteză Negru 13/32 In | AC3KVJ

WESTWARD Burghiu 2UFE5 Jobber Oțel de mare viteză negru 13/32 in

În stoc
Articol: AC3KVJ Model: 2UFE5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.406 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului3.875 "
Calitateutilitare ușoare și grele
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală5.25 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.0.406 "
Mărimea13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3573
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniifinalizareaLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 2UFE1 Burghiu Jobber Oțel de mare viteză Negru 19/64 in | AC3KVE 2UFE10.296 "Fracțional InchOxid negru3 1 / 16 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€5.98
WESTWARD 2UFE2 Burghiu Jobber Oțel de mare viteză Negru 21/64 In | AC3KVF 2UFE20.328 "Fracțional InchOxid negru3 5 / 16 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€6.96
WESTWARD 2UFE3 Burghie Jobber Oțel de mare viteză Negru 11/32 In | AC3KVG 2UFE30.343 "Fracțional InchOxid negru3.437 "4.75 "0.343 "11 / 32 "€9.15
WESTWARD 2UFE4 Burghie Jobber Oțel de mare viteză Negru 23/64 in | AC3KVH 2UFE40.359 "Fracțional InchOxid negru3.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "€8.35
WESTWARD 2UFE6 Burghiu Jobber Oțel de mare viteză negru 27/64 in | AC3KVK 2UFE60.421 "Fracțional InchOxid negru3 15 / 16 "5.375 "0.421 "27 / 64 "€12.10
WESTWARD 2UFE7 Burghiu Jobber Otel de mare viteza Oxid negru 7/16 in | AC3KVL 2UFE70.437 "Fracțional InchOxid negru4 1 / 16 "5.5 "0.437 "7 / 16 "€17.28
WESTWARD 2UFE8 Burghiu Jobber Oțel de mare viteză negru 29/64 in | AC3KVM 2UFE80.453 "Fracțional InchOxid negru4.125 "5.625 "0.453 "29 / 64 "€13.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Burghiu 2UFE5 Jobber Oțel de mare viteză negru 13/32 in
€11.52 /unitate