Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 311-4271 D6 Taper M10 x 1 | AH9YVJ 45U079

WESTWARD 311-4271 D6 Conic M10 x 1

În stoc
Articol: AH9YVJ Model: 311-4271Crucea Ref: 45U079

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€19.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolD6 Conic, M10x1
Se potrivește mărciiSpre vest

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 311-4271 D6 Conic M10 x 1
€19.77 /unitate