Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 33HD60 Set de clești pentru inel de reținere 0 45 90 grade 12buc | AH3QNZ

WESTWARD 33HD60 Set de clești pentru inel de reținere 0 45 90 grade 12 buc

În stoc
Articol: AH3QNZ Model: 33HD60
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
€76.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cleste de inel de fixare
Pentru Bore Dia.3/8" to 1-3/4"
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerAcoperit din plastic
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați12
Lungime totală6.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
StilIntern extern
Unghiul vârfului (grade)0 de grade, 45 de grade, 90 de grade
Sfat Dia.0.037 ", 0.039", 0.047 ", 0.074"
Tip sfatînlocuibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPentru Bore Dia.Manipulați culoareaLungime totalăÎntoarcerea primăveriiTip sfatPreț
WESTWARD 33HD61 Set de clești pentru inel de reținere 0 45 90 grade 12buc | AH3QPA 33HD615/16" to 3-1/4"Negru6 ", 9"NuFixed€377.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 33HD60 Set de clești pentru inel de reținere 0 45 90 grade 12 buc
€76.84 /unitate