Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 inch tija | AH8GJG

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx Tija de 1/4 inch

În stoc
Element: AH8GJG Model: 38RW07
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
€9.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitTorx (R)
finalizareaOxid negru
MaterialS2 Oțel
Lungime totală2"
Dimensiunea punctuluiT30
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.71
Lungimea navei (cm)12.5
Lățimea navei (cm)4.7
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WESTWARD 38RW05 Power Bit T15 Torx 1/4 inch tija | AH8GJE 38RW05T15€8.28
WESTWARD 38RW06 Power Bit T20 Torx 1/4 inch tija | AH8GJF 38RW06T20€9.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx Tija de 1/4 inch
€9.76 /unitate