WESTWARD 44ZJ87 Cufăr portabil pentru scule 20-1/2 x 8-19/32 x 13-3/4 | AH9VEG

WESTWARD 44ZJ87 Cufăr portabil pentru scule 20-1/2 x 8-19/32 x 13-3/4

În stoc
Element: AH9VEG Model: 44ZJ87

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€196.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutieOţel
CuloriNegru
Familia de culoriNegru
Diapozitive cu sertareFrecare
finalizareaPudră acoperită
Design mânerTop pliant
În interiorul adâncimii8-5/16 "
Înălțimea interioară9.593
Lățimea interioară20 3 / 32 "
Sistem de blocareLacăt Hasp
Numărul sertarelor2
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor0
În afara adâncimii9"
În afara înălțimii14 "
Lățimea exterioară20 "
Adâncimea totală8.593
Inălțime totală13.75 "
Lățimea totală20.5 "
Capacitate de stocare1900 cu. în.
Capacitate de greutate55 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.16
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)28.45
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiapozitive cu sertareÎn interiorul adâncimiiArticolSistem de blocareAdâncimea totalăCapacitate de stocarePreț
WESTWARD 10J165 Cufă pentru scule 20-1/2 Lx8-5/8 Dx13-3/4 H Roșu | AA2GUD 10J165RoșuDiapozitiv de frecare9.5 "Cufă de instrumente portabilăLacăt40.12 "1900 Cu In€205.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 44ZJ87 Cufăr portabil pentru scule 20-1/2 x 8-19/32 x 13-3/4
€196.00 /unitate