Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 45FF36 Clește pentru repararea lanțului de anvelope, 15 mm 38 mm lungime fălci, 75 mm deschidere max. CV2ALU

WESTWARD 45FF36 Clește pentru repararea lanțului de anvelope, 15 mm 38 mm lungime fălcilor, 75 mm deschidere max.

În stoc
Articol: CV2ALU Model: 45FF36

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€130.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanţ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WESTWARD 48UV52 Clește de răsucire a sârmei de siguranță, lungime 10 1/2 inci, prindere simplă, automată, Cw | CV2ALT 48UV52Clește de siguranță pentru sârmă€79.13
WESTWARD 48UV50 Clește de răsucire a sârmei de siguranță, lungime 11 1/4 inch, prindere simplă, automată | CV2ALV 48UV50Clește de siguranță pentru sârmă€137.20
WESTWARD 48UV51 Clește pentru răsucire de sârmă de siguranță, lungime 10 1/2 inci, prindere simplă, manual, Cw | CV2ALW 48UV51Clește de siguranță pentru sârmă€87.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 45FF36 Clește pentru repararea lanțului de anvelope, 15 mm 38 mm lungime fălcilor, 75 mm deschidere max.
€130.24 /unitate