Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 46A911 Instrument pentru vopsitori Stiff 3-1/4 x 4-1/4 in | AD6MDZ

WESTWARD 46A911 Instrument pentru vopsitori Stiff 3-1/4 x 4-1/4 in

În stoc
Articol: AD6MDZ Model: 46A911
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
€20.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument pentru pictori, 6-în-1
Lungimea lamei4.25 "
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tip lamăStiff, plin Tang
Lățimea lamei3.25 "
CuloriNegru / Albastru
Design mânerErgonomic
mâner Lungime5"
Manipulați materialulPolipropilenă / TPR, cap metalic
Subcategoria cuțit / racletăInstrumente pentru pictori
Nr. De muchii1
Lungime totală9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8205595510
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiMaterialul lameiTip lamăLățimea lameimâner LungimeManipulați materialulLungime totalăPreț
WESTWARD 46A910 Instrument pentru vopsitori Stiff Full Tang 3 x 4-1/4 in | AD6MDY 46A9104.25 "Oţel inoxidabilStiff, plin Tang3"5"Polipropilenă / TPR, cap metalic9.25 "€20.39
WESTWARD 4YP28 Instrument pentru vopsitori 6-în-1 | AE2NKA 4YP283.5 "Otel carbonRigid3"4"Plastic / Cauciuc cu cap de oțel7.5 "€23.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 46A911 Instrument pentru vopsitori Stiff 3-1/4 x 4-1/4 in
€20.03 /unitate