Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4LYV1 Priză de impact 3/8 inch Drive 7/16 inch 6 puncte | AD8RYN

WESTWARD 4LYV1 Priză de impact 3/8 inch Drive 7/16 inch 6 puncte

În stoc
Articol: AD8RYN Model: 4LYV1
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
€5.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaNegru
MaterialOțel crom molibden
Număr de puncte6
Lungime totală1.187 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0666
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
WESTWARD 4LYE5 Priză de impact 3/8 inch Drive 11/16 inch 6 puncte | AD8RUB 4LYE5Oțel crom molibden1 1 / 16 "SAE11 / 16 "€6.76
WESTWARD 4LYT3 Priză de impact 3/8in Drive 7mm 6pts | AD8RXW 4LYT3Oțel crom molibden1.187 "metric7mm€7.54
WESTWARD 4LYT4 Priză de impact 3/8in Drive 8mm 6pts | AD8RXX 4LYT4Oțel crom molibden1.187 "metric8€7.53
WESTWARD 4LYT5 Priză de impact 3/8in Drive 9mm 6pts | AD8RXY 4LYT5Oțel crom molibden1.187 "metric9€7.56
WESTWARD 4LYU2 Priză de impact 3/8in Drive 15 mm 6 puncte | AD8RYE 4LYU2Oțel crom molibden1.187 "metric15mm€7.87
WESTWARD 4LYU3 Priză de impact 3/8in Drive 16 mm 6 puncte | AD8RYF 4LYU3Oțel crom molibden1.187 "metric16mm€8.24
WESTWARD 4LYU4 Priză de impact 3/8in Drive 17 mm 6 puncte | AD8RYG 4LYU4Oțel crom molibden1.187 "metric17mm€8.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4LYV1 Priză de impact 3/8 inch Drive 7/16 inch 6 puncte
€5.72 /unitate