Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4NZK8 Cheie combinată cu piulițe evazate Sae 7-1/32 in L | AD9BAJ

WESTWARD 4NZK8 Cheie combinată cu piuliță evazată Sae 7-1/32in L

În stoc
Element: AD9BAJ Model: 4NZK8
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
€33.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată pentru piulițe
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil180 grade
Mărimea capului1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală7.031 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1/2 x 9/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4NZK8 Cheie combinată cu piuliță evazată Sae 7-1/32in L
€33.70 /unitate