Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4YR23 Set chei cu cap de cutie 1/4-7/8in 6-19mm 14buc | AE2NQL

WESTWARD 4YR23 Set chei cu cap de cutie 1/4-7/8in 6-19mm 14buc

În stoc
Element: AE2NQL Model: 4YR23
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
€143.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu capăt final
finalizareaSatin
Număr de bucați14
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Gama de lungimi6-7 / 8 până la 18 "
SAE sau MetricSAE și Metric
Dimensiunea cheii1/4 "la 7/8", 6 la 19mm
Chei incluse1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 13/16, 3/ 4 x 7/8"6 x 8, 7 x 9, 10 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0295
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8204110030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4YR23 Set chei cu cap de cutie 1/4-7/8in 6-19mm 14buc
€143.95 /unitate