Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TWU3 Tap Taper Pipe 1 1/4in | AE6MAR

WESTWARD 5TWU3 Țeavă conică pentru robinet 1 1/4 in

În stoc
Element: AE6MAR Model: 5TWU3
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
€238.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi5
Lungime totală4"
Smoală11.5
Limite diametrul pasului3B
Diametrul tijei.1.313 "
Mărimea1.25 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiPreț
WESTWARD 2LWT6 robinet manual din oțel de mare viteză 1/8-27 | AC2PTV 2LWT642.125 "270.437 "1 / 8 "În jos3 / 4 "€50.93
WESTWARD 5PXH0 țeavă conică de robinet 1/8 in | AE6CXT 5PXH042.125 "270.312 "1 / 8 "țuguia3 / 4 "€45.44
WESTWARD 5PXH1 țeavă de robinet 1/8 in | AE6CXU 5PXH142.125 "270.437 "1 / 8 "țuguia3 / 4 "€22.45
WESTWARD 5PXH2 Conductă de robinet 1/4 in | AE6CXV 5PXH242.437 "180.563 "1 / 4 "țuguia1 1 / 16 "€53.53
WESTWARD 5PXH3 țeavă de robinet 3/8 in | AE6CXW 5PXH342 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "țuguia1 1 / 16 "€68.14
WESTWARD 5PXH4 Conductă de robinet 1/2 in | AE6CXX 5PXH443.125 "140.688 "1 / 2 "țuguia1.375 "€112.48
WESTWARD 5PXH5 țeavă de robinet 3/4 in | AE6CXY 5PXH553.25 "140.906 "3 / 4 "țuguia1.375 "€154.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TWU3 Țeavă conică pentru robinet 1 1/4 in
€238.30 /unitate