Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6NE33 Nail/tool Pouch 3 Inch Length | AE9XPW

WESTWARD 6NE33 Husă pentru unghii/unelte Lungime de 3 inci

În stoc
Articol: AE9XPW Model: 6NE33

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€32.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTâmplărie pentru unghii și unelte
CuloriBronza
Adâncime3"
Se potrivește până la centuri2-3 / 4 "V
Înălţime12 1 / 2 "
MaterialTop piele de cereale
Numărul de buzunare8
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS4202910090
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6NE33 Husă pentru unghii/unelte Lungime de 3 inci
€32.61 /unitate