Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD AMC075A-2 Adaptor tester 14mm | AH9YFK 45T011

WESTWARD Adaptor pentru tester AMC075A-2 14mm

În stoc
Articol: AH9YFK Model: AMC075A-2Crucea Ref: 45T011

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru tester, 14 mm
Se potrivește mărciiSpre vest

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Adaptor pentru tester AMC075A-2 14mm
€15.80 /unitate