Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD MS322 Bit de putere magnetică S3 2 inch - Pachet De 2 | AD3QAR 40L616

WESTWARD Bit de putere magnetică MS322 S3 2 inch - Pachet de 2

În stoc
Element: AD3QAR Model: MS322Crucea Ref: 40L616
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
€12.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere magnetică
Lungimea bitului2"
Stil BitRobertson Square Recess
Lățimea lamei3"
Lungime2"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului2"
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207903085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiPkg. Cant.Preț
WESTWARD MS222 Bit de putere magnetică 2 buc | AD4CEY 41D602 MS2222"2€12.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Bit de putere magnetică MS322 S3 2 inch - Pachet de 2
€12.61 /ambalaj