Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W224954 Flacon de probă 2ml Pk 60 | AG6UGD 48H682

WHEATON W224954 Flacon de probă 2ml Pc 60

În stoc
Element: AG6UGD Model: W224954Crucea Ref: 48H682
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
€243.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEșantion de flacon
Capacitate2mL
Material de închidereDeschideți capacul fenolic negru
CuloriChihlimbar
Diametru12mm
Înălţime35mm
MaterialPahar de borosilcat
Mărimea gâtului8-425

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.64
Codul HS7017200000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Ambalat în carcasă din polistiren cu partiții, inserții de spumă și indexare alfanumerice

Variante de produs

ProdusModelMaterial de închidereCuloriDiametruÎnălţimeMaterialMărimea gâtuluiPreț
WHEATON 224801 Flacon de probă 2ml Pk 200 | AG6UEZ 48H649 224801-clar12mm35mmPahar de borosilcat8-425€179.81
WHEATON 224811 Flacon de probă 2ml Pk 200 | AG6UFF 48H655 224811-Chihlimbar12mm35mmPahar de borosilcat8-425-
RFQ
WHEATON 224821 Flacon de probă 2ml Pk 200 | AG6UFJ 48H658 224821-Chihlimbar15mm28mmPahar de borosilcat13-425€205.72
WHEATON 224881 Flacon de probă 2ml Pk 288 | AG6UJB 48H806 224881Solid Top Negru Fenolicclar12mm38mmSticlă borosilicată, tip I.8-425€348.10
WHEATON 224981 Flacon de probă 2ml Pk 288 | AG6UJH 48H812 224981Solid Top Negru FenolicChihlimbar12mm38mmSticlă borosilicată, tip I.8-425-
RFQ
WHEATON W224581 Flacon de probă 2ml Pk 288 | AG6UJR 48H820 W224581Solid Top Negru Fenolicclar12mm38mmSticlă borosilicată, tip I.8-425€702.30
WHEATON W224606 Flacon de probă 2ml Pk 200 | AG6UKD 48H831 W224606Solid Top Negru Fenolicclar15mm31mmSticlă borosilicată, tip I.13-425-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W224954 Flacon de probă 2ml Pc 60
€243.67 /unitate