Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEELOCK PRODUCTS CN121095 Claxon Strobe 12/24VDC Roșu/NoLTR 5-15/64 Inch Înălțime | AH8CZY 38GV32

WHEELOCK PRODUCTS CN121095 Claxon Strobe 12/24VDC Roșu/NoLTR 5-15/64 inci Înălțime

În stoc
Element: AH8CZY Model: CN121095Crucea Ref: 38GV32
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
€147.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHorn Strobe
amperi0.37
CuloriRoșu, fără LTR
Decibeli68 până la 96dB @ 10 ft., 79 până la 101dB @ 10 ft.
Adâncime2.187 "
Înălţime5 15 / 64 "
Material carcasăPlastic
Indoor / OutdoorIndoor
MontarePerete
Temperatura de operare.32 de grade până la 120 de grade F
Voltaj12 / 24 VDC
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriAdâncimeÎnălţimeMontareLăţimePreț
WHEELOCK PRODUCTS CN121083 Claxon Strobe 12/24VDC Roșu 5-15/64 inch Înălțime 8CD | AH8CZK 38GV20 CN1210830.37Roșu2.187 "5 15 / 64 "Perete4.5 "€133.14
WHEELOCK PRODUCTS CN121085 Claxon Strobe 12/24VDC Alb 5-15/64 inch Înălțime | AH8CZM 38GV22 CN1210850.37Alb2.187 "5 15 / 64 "Perete4.5 "€133.14
WHEELOCK PRODUCTS CN121087 Claxon Strobe 12/24VDC Roșu 6-11/16 inch Înălțime | AH8CZP 38GV24 CN1210870.38Roșu2.625 "6 11 / 16 "Plafon6 11 / 16 "€138.70
WHEELOCK PRODUCTS CN121089 Claxon Strobe 12/24VDC Alb 6-11/16 inch Înălțime | AH8CZR 38GV26 CN1210890.38Alb2.625 "6 11 / 16 "Plafon6 11 / 16 "€138.70
WHEELOCK PRODUCTS CN121096 Claxon Strobe 12/24VDC Alb/NoLTR 5-15/64 inci Înălțime | AH8CZZ 38GV33 CN1210960.37Alb, fără LTR2.187 "5 15 / 64 "Perete4.5 "€147.41
WHEELOCK PRODUCTS CN121097 Claxon Strobe 12/24VDC Alerta rosie 8CD | AH8DAA 38GV34 CN1210970.37Roșu2.187 "5 15 / 64 "Perete4.5 "€138.65
WHEELOCK PRODUCTS CN121098 Claxon stroboscopic 12/24VDC Alb 5-15/64 inch Alertă înălțime | AH8DAB 38GV35 CN1210980.37Alb2.187 "5 15 / 64 "Perete4.5 "€138.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121095 Claxon Strobe 12/24VDC Roșu/NoLTR 5-15/64 inci Înălțime
€147.41 /unitate