Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 16058 Spiral Flute Tap M4x0.7 Bright | AA6GPM 13X332

WIDIA 16058 Robinet spiralat M4x0.7 Bright

În stoc
Element: AA6GPM Model: 16058Crucea Ref: 13X332
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
€24.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaLuminos
Număr listă5364
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2.125 "
Smoală0.70mm
Limite diametrul pasuluiD6
Diametrul tijei.0.168 "
MărimeaM4
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilPreț
WIDIA 16074 Robinet cu caneluri spiralate M12x1.75 Bright | AA6GPB 13X322 1607415 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12În jos€72.33
WIDIA 16073 Robinet cu caneluri spiralate M12x1.75 Bright | AA6GPC 13X323 1607315 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12dop€67.28
WIDIA 16072 Robinet cu caneluri spiralate M10x1.5 Bright | AA6GPD 13X324 1607247 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10În jos€41.52
WIDIA 16071 robinet spiralat M10x1.5 Bright | AA6GPE 13X325 1607147 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10dop€39.39
WIDIA 16070 Robinet cu caneluri spiralate M8x1.25 Bright | AA6GPF 13X326 1607011 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8În jos€33.35
WIDIA 16069 Robinet cu caneluri spiralate M8x1.25 Bright | AA6GPG 13X327 1606911 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8dop€33.29
WIDIA 16064 Robinet cu caneluri spiralate M6x1 Bright | AA6GPH 13X328 160643 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6În jos€27.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 16058 Robinet spiralat M4x0.7 Bright
€24.74 /unitate