Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 19161 Spiral Flute Tap 5/16-18unc Ticn | AA4CGL 12F067

WIDIA 19161 Robinet Spiral Flute 5/16-18unc Ticn

În stoc
Articol: AA4CGL Model: 19161Crucea Ref: 12F067
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
€47.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaTicn
Număr listă5314TC
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală2 23 / 32 "
Smoală18
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea5 / 16 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
WIDIA 5364727 Spiral Flute Tap 1-8unc Ticn | AA3VFW 11W506 5364727Modificarea fundului8304TC463 / 64 "UNC5.125 "8H4€506.13
WIDIA 5364723 Spiral Flute Tap 7/8-14unf Ticn | AA3VFX 11W507 5364723Modificarea fundului8304TC423 / 32 "UNF4 11 / 16 "14H4€368.55
WIDIA 5364716 Spiral Flute Tap 7/8-9unc Ticn | AA3VFY 11W508 5364716Modificarea fundului8304TC453 / 64 "UNC4 11 / 16 "9H4€392.60
WIDIA 5364679 Spiral Flute Tap 9/16-18unf Ticn | AA3VFZ 11W509 5364679Modificarea fundului8304TC333 / 64 "UNF3.59318H3€186.05
WIDIA 5364673 Spiral Flute Tap 9/16-12unc Ticn | AA3VGA 11W510 5364673Modificarea fundului8304TC323 / 32 "UNC3.59312H3€187.31
WIDIA 5356736 Spiral Flute Tap #4-40unc Ticn | AA3VGU 11W529 5356736Modificarea fundului8304TC215 / 64 "UNC1.875 "40H2€47.60
WIDIA 5356753 Spiral Flute Tap #5-40unc Ticn | AA6GRZ 13X404 5356753Modificarea fundului8304TC315 / 64 "UNC1 15 / 16 "40H2€59.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 19161 Robinet Spiral Flute 5/16-18unc Ticn
€47.78 /unitate