Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 5390238 Robinet cu caneluri spiralate 5/16-24unf Oxid negru | AB3YEC 1W234

WIDIA 5390238 Robinet cu caneluri spiralate 5/16-24unf oxid negru

În stoc
Element: AB3YEC Model: 5390238Crucea Ref: 1W234
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
€36.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid negru
Număr listă8304
MaterialHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Număr de flauturi3
Lungime totală2 23 / 32 "
Smoală24
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea5 / 16 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25 / 64 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2272
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
WIDIA 5390220 Robinet cu caneluri spiralate #6-32unc Oxid negru | AB3YDW 1W222 539022032"320.141 "#69 / 32 "UNC€37.29
WIDIA 5390225 Spiral Flute Tap #8-32unc Oxid negru | AB3YDX 1W224 539022532.125 "320.168 "#89 / 32 "UNC€38.13
WIDIA 5390230 Robinet cu caneluri spiralate #10-32unf Oxid negru | AB3YDY 1W226 539023032.375 "320.194 "#109 / 32 "UNF€37.61
WIDIA 5390232 Robinet cu canelu spiralat 1/4-20 unc Oxid negru | AB3YDZ 1W228 539023232.5 "200.255 "1 / 4 "7 / 16 "UNC€42.12
WIDIA 5390234 Robinet cu canelu spiralat 1/4-28unf Oxid negru | AB3YEA 1W230 539023432.5 "280.255 "1 / 4 "23 / 64 "UNF€42.98
WIDIA 5390236 Robinet cu caneluri spiralate 5/16-18 unc Oxid negru | AB3YEB 1W232 539023632 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "15 / 32 "UNC€47.87
WIDIA 5390240 Robinet cu canelu spiralat 3/8-16 unc Oxid negru | AB3YED 1W236 539024032 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "35 / 64 "UNC€52.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 5390238 Robinet cu caneluri spiralate 5/16-24unf oxid negru
€36.60 /unitate