Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA GT20 robinet cu caneluri spiralate 5/8-11UNC TiN+CrC/C | AA3VTE 11W774

WIDIA Robinet cu caneluri spiralate GT20 5/8-11UNC TiN+CrC/C

În stoc
Element: AA3VTE Model: GT20Crucea Ref: 11W774
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
€165.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaTiN + CrC / C
Număr listăGT20
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi4
Lungime totală3 13 / 16 "
Smoală11
Limite diametrul pasului3BX
Diametrul tijei.0.48 "
Mărimea5 / 8 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMâna stângă
Lungimea filetului29 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiDirecția firuluiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăPreț
WIDIA GT20 robinet spiralat M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16" | AA3QNR 11T297 GT20dopGT202Mâna stângă5 / 8 "Aspru1 15 / 16 "0.50mm€62.24
WIDIA GT20 robinet cu caneluri spiralate M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8" | AA3QNT 11T298 GT20dopGT202Mâna stângă21 / 64 "Aspru2.125 "0.70mm€66.27
WIDIA GT20 robinet cu caneluri spiralate M5x0.8 TiN+CrC/C 2-3/8" | AA3QNU 11T299 GT20dopGT202Mâna stângă15 / 32 "Aspru2.375 "0.80mm€63.95
Robinet cu canelu spiralat WIDIA GT20 M6x1 TiN+CrC/C 2-1/2" | AA3QNV 11T301 GT20dopGT203Mâna stângă15 / 32 "Aspru2.5 "1.00mm€71.70
WIDIA GT20 robinet spiralat M8x1 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNW 11T302 GT20dopGT203Mâna stângă7 / 16 "E bună2 23 / 32 "1.00mm€82.87
Robinet cu canelu spiralat WIDIA GT20 M8x1.25 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNX 11T303 GT20dopGT203Mâna stângă31 / 64 "Aspru2 23 / 32 "1.25mm€74.95
Robinet cu canelu spiralat WIDIA GT20 M10x1.5 TiN+CrC/C 2-15/16" | AA3QNY 11T304 GT20dopGT203Mâna stângă17 / 32 "Aspru2 15 / 16 "1.50mm€79.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA Robinet cu caneluri spiralate GT20 5/8-11UNC TiN+CrC/C
€165.78 /unitate