Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40299 Freză din carbură cu bilă cilindrică 1/2 in | AE9LDH 6KJE2

WIDIA M40299 Freză din carbură cu bile cilindrice, 1/2 inch

În stoc
Articol: AE9LDH Model: M40299Crucea Ref: 6KJE2
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
€80.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii1"
RPM max50,000
Lungime totală2.75 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaNas cilindric cu bile
Număr comercialSC-5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăNumăr comercialPreț
WIDIA M40295 Freză din carbură cu bile cilindrice 5/16 | AE9LDG 6KJE1 M402955 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "carbidSC-2€47.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40299 Freză din carbură cu bile cilindrice, 1/2 inch
€80.15 /unitate