Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M41447 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 3/8 inchi, lungime totală 1 1/2 inci, SH-53 | CV2CRU 429Y45

WIDIA M41447 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 3/8 in, Overall Length 1 1/2 in, SH-53

În stoc
Articol: CV2CRU Model: M41447Crucea Ref: 429Y45
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
€34.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0058
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIDIA M40449 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1 1/4 inchi, lungime totală 3 inchi, SH-05 | CV2CMY 429Y86 M40449€105.05
WIDIA M41449 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1 1/4 inchi, lungime totală 3 inchi, SH-5 | CV2CMZ 2RPV2 M41449€115.63
WIDIA M41451 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1 5/8 inchi, lungime totală 3 3/8 inci, SH-07 | CV2CNC 429Y43 M41451€181.54
WIDIA M40450 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1 7/16 inchi, lungime totală 3 3/16 inchi, SH-06 | CV2CND 429Y85 M40450€137.55
WIDIA M40446 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1/4 inchi, lungime totală 1 1/2 inci, SH-41 | CV2CPF 2RPY7 M40446€17.01
WIDIA M41454 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 19.10 mm, lungime totală 63.50 mm, SH-02M | CV2CQR 429Z93 M41454€51.39
WIDIA M41457 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 36.50 mm, lungime totală 81.00 mm, SH-06M | CV2CRZ 429Z61 M41457€137.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M41447 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 3/8 in, Overall Length 1 1/2 in, SH-53
€34.41 /unitate