WIEGMANN RHC161606 Enclosure Hinged 6d x 16w x 16h Inch | AE9DUX 6HYA7

WIEGMANN RHC161606 Carcasă cu balamale 6d x 16w x 16h inch

În stoc
Articol: AE9DUX Model: RHC161606Crucea Ref: 6HYA7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€397.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Tipul capacului carcaseiBlocabil cu tampon articulat
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime16 "
Panou interior31LA18
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R
Adâncimea de deschidere utilizabilă5.78 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.8025
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de deschidere utilizabilăAdâncimeCaracteristicile capacului carcaseiLăţimeÎnălţimePanou interiorKnockouts / Fără KnockoutsEcartament metalicPreț
WIEGMANN RHC081006 Carcasă cu balamale 6d x 10w x 8h inch | AB4NQQ 1ZHH4 RHC0810069"6"-8"10 "3A904Fără eliminări16€179.87
WIEGMANN RHC060804 Carcasă cu balamale 4d x 6l x 8h inch | AC8GRT 3A913 RHC0608043.5 "4"Snap Latch6"8"1RZM2knockout16€132.01
WIEGMANN RHC161206 Carcasă cu balamale 6d x 12w x 16h inch | AC8GRU 3A921 RHC1612065"6"Hasp cu șuruburi12 "16 "2W827Fără eliminări14€444.20
WIEGMANN RHC101206 Carcasă cu balamale 6d x 10w x 12h inch | AC8GTE 3A939 RHC1012065.5 "6"-10 "12 "3A937knockout16€223.66
WIEGMANN RHC242408 Carcasă cu balamale 8d x 24w x 24h inch | AD8JZJ 4KP25 RHC2424087"8"-24 "24 "2W829Fără eliminări14€772.71
WIEGMANN RHC202008 Carcasă cu balamale 8d x 20w x 20h inch | AE6YXV 5W278 RHC2020087"8"-20 "20 "3A922Fără eliminări14€689.25
WIEGMANN RHC080806 Carcasă cu balamale 6d x 8l x 8h inch | AE7ZKH 6C717 RHC0808065.5 "6"Zăvor de blocare8"8"6C754knockout16€199.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN RHC161606 Carcasă cu balamale 6d x 16w x 16h inch
€397.81 /unitate