WIEGMANN SDN12202108 Carcasă pentru discuri montată pe flanșă 8 x 21.34 x 20 | AE7ZLC 6C735

WIEGMANN SDN12202108 Carcasă pentru discuri montată pe flanșă 8 x 21.34 x 20

În stoc
Element: AE7ZLC Model: SDN12202108Crucea Ref: 6C735

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,327.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați carcasa
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcaseiGăuri pentru mâner de operare Mtg
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Garniturăpoliuretan
Înălţime20 "
Panou interior3A922
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă6.91 "
Lăţime21.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
WIEGMANN SDN12362508 Carcasă pentru discuri montată pe flanșă 8d x 25.38wx 36 H | AD8JZU 4KP34 SDN123625088"36 "3A9326.91 "25.38 "€1,678.27
WIEGMANN SDN12363110 Carcasă pentru discuri montată pe flanșă 10d x 31.38wx 36 H | AD8JZV 4KP35 SDN1236311010 "36 "3A9338.91 "31.12 "€2,006.80
WIEGMANN SDN12242508 Carcasă pentru discuri montată pe flanșă 8 x 25.38 x 24 inchi | AE7ZLD 6C736 SDN122425088"24 "2W8296.91 "25.38 "€1,263.08
WIEGMANN SDN12302510 Carcasă pentru discuri montată pe flanșă 10 x 25.38 x 30 inci | AE7ZLE 6C738 SDN1230251010 "30 "3A9248.91 "25.38 "€1,640.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN SDN12202108 Carcasă pentru discuri montată pe flanșă 8 x 21.34 x 20
€1,327.16 /unitate