WIHA TOOLS 31790 Set prize izolate 24 piese 1/2 inch | AF3ZHX 8GYP0

WIHA TOOLS 31790 Set prize izolate 24 piese 1/2 inch

În stoc
Articol: AF3ZHX Model: 31790Crucea Ref: 8GYP0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,320.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de prize izolate
Dimensiunea unității1 / 2 "
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați24
Cleste incluseClește combinat 8", tăietori diagonale 6-5/16", Clește cu vârf lung 6-5/16"
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Șurubelnițe incluse(3) Șurubelnițe cu crestat: 9/64", 3/16", 1/4", (3) Șurubelnițe Phillips: #1, #2, #3
Socluri incluse(11) 1/2 "Dr 6 pt. Socluri: 3/8", 7/16 ", 1/2", 9/16 ", 5/8", 11/16 ", 3/4", 13 / 16 ", 7/8", 15/16 ", 1"
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclusCutie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.35
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8206000000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSocluri incluseDepozitare scule inclusăPreț
WIHA TOOLS 31390 Set prize izolate 13 piese 1/4 inch | AB8RFE 26X315 313901 / 4 "13(10) 1/4 "Dr 6 pt. Socluri: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Da€1,032.82
WIHA TOOLS 31391 Set prize izolate 13 piese 1/4 inch | AB8RFF 26X316 313911 / 4 "13(10) prize 1/4" Dr 6 pt.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmDa€1,033.47
WIHA TOOLS 31890 Set prize izolate 7 piese 3/8 inch | AB8RFJ 26X319 318903 / 8 "7-Nu€476.07
WIHA TOOLS 31493 Set prize izolate 10 piese 3/8 inch | AB8RFK 26X320 314933 / 8 "10(8) prize de 3/8 ": 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Da€1,057.99
WIHA TOOLS 31590 Set prize izolate 10 piese 3/8 inch | AB8RFL 26X321 315903 / 8 "10(8) prize 3/8" Dr: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmDa€1,162.82
WIHA TOOLS 31491 Set prize izolate 16 piese 3/8 inch | AB8RFM 26X322 314913 / 8 "16(16) 3/8" Dr 12 pt. Prize: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4", 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmDa€896.50
WIHA TOOLS 31495 Set prize izolate 24 piese 3/8 inch | AF3ZHV 8GYN8 314953 / 8 "24(4) 3/8 "Dr 6 pt. Socluri: 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8" Dr 12 pt. Socluri: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Da€1,604.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 31790 Set prize izolate 24 piese 1/2 inch
€1,320.62 /unitate