Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 32280 Insulated Nut Driver 5/8 5.0 Inch Length Shank | AB4MBC 1YUH5

WIHA TOOLS 32280 Piuliță izolată 5/8 5.0 inch lungime tijă

În stoc
Element: AB4MBC Model: 32280Crucea Ref: 1YUH5
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
€31.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductor de piuliță izolat
CuloriGalben și roșu
MânerGrip de pernă
Manipulați culoareaRoșu galben
Design mânerErgonomic
Hex5 / 8 "
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
NesparkingNu
Lungime totală9.5 "
SAE sau MetricSAE
AxSolid
CoadăAre flanșe integrate pentru a oferi o ancora solidă, rezistentă la cuplu, izolație turnată pe mâner
Lungime coadă5"
Material de coadăOțel de scule întărit crom-vanadiu-molibden
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiune hexagonalăLungime totalăSAE sau MetricPreț
WIHA TOOLS 32258 Piuliță izolată 3/16 5.0 inch lungime tijă | AB4MAT 1YUG5 322583 / 16 "3 / 16 "9 5 / 16 "SAE€18.14
WIHA TOOLS 32261 Driver de piuliță izolat 7/32 5.0 inch lungime tijă | AB4MAU 1YUG6 322617 / 32 "7 / 32 "9 5 / 16 "SAE€18.74
WIHA TOOLS 32264 Driver de piuliță izolat 1/4 5.0 inch lungime tijă | AB4MAV 1YUG7 322641 / 4 "1 / 4 "9.5 "SAE€18.89
WIHA TOOLS 32267 Driver de piuliță izolat 5/16 5.0 inch lungime tijă | AB4MAW 1YUG8 322675 / 16 "5 / 16 "9.5 "SAE€22.36
WIHA TOOLS 32268 Driver de piuliță izolat 11/32 5 inch lungime tijă | AB4MAX 1YUG9 3226811 / 32 "11 / 32 "9.5 "SAE€24.45
WIHA TOOLS 32270 Driver de piuliță izolat 3/8 5.0 inch lungime tijă | AB4MAI 1YUH1 322703 / 8 "3 / 8 "9.5 "SAE€27.45
WIHA TOOLS 32273 Driver de piuliță izolat 7/16 5.0 inch lungime tijă | AB4MAZ 1YUH2 322737 / 16 "7 / 16 "9.5 "SAE€29.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 32280 Piuliță izolată 5/8 5.0 inch lungime tijă
€31.81 /unitate