Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 176 Menghină staționară pentru prelucrarea lemnului, falcă de 6-1/2 inch | AB7ZKB 24U987

WILTON TOOLS 176 Menghină pentru prelucrarea lemnului, falcă de 6-1/2 inch

În stoc
Articol: AB7ZKB Model: 176Crucea Ref: 24U987
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
€91.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină pentru prelucrarea lemnului
Tip de bazăStaționar
Turnarea corpuluiFier ductil
Evaluarea taxeiSarcină ușoară
Fața maxilaruluiSmooth
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii6.5 "
MaterialFier ductil
Max. Deschidere4-1/2 "
Diametrul orificiului de montare.Standard
Numărul de șuruburi de blocare0
Număr de puncte de montare2
Inălțime totală4.125 "
Lungime totală8.25 "
Lățimea totală7 5 / 16 "
ReversibilNu
Adâncimea gâtului3"
Tip menghinăSarcină ușoară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fălcile țevii incluse (nu)
    • Submarcă: COLUMBIAN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 176 Menghină pentru prelucrarea lemnului, falcă de 6-1/2 inch
€91.26 /unitate