Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem de detectare a apei WINLAND ELECTRONICS WB-200 8 - 28 Vac/dc | AG3AWF 32RT50

WINLAND ELECTRONICS Sistem de detectare a apei WB-200 8 - 28 Vac/dc

În stoc
Articol: AG3AWF Model: WB-200Crucea Ref: 32RT50

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€152.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de detectare a apei
amperiMai mare de 100mA
ConformitateRoHS și CE
ConexiuneRelee formular C
Înălţime2 25 / 32 "
Max. Temp.140 grade
Mărimea4-1/8" x 2-25/32"
TipConsoleze
Voltaj8 până la 28 VAC / DC
Lăţime4.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.4
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8531100045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINLAND ELECTRONICS Sistem de detectare a apei WB-200 8 - 28 Vac/dc
€152.50 /unitate