Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIREMOLD V4047C-1 Placă pentru dispozitive cu un singur grup Ivory Snap On | AD2FNH 3NYP6

WIREMOLD V4047C-1 Placă pentru dispozitive cu un singur grup Ivory Snap On

În stoc
Element: AD2FNH Model: V4047C-1Crucea Ref: 3NYP6
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
€29.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de dispozitiv cu 1 bandă
CuloriFildeş
Înălţime5.125 "
MaterialOţel
MontareÎnchideți
Număr de canale1
SubcategoriePlaci
TipSeria 4000
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSubcategorieCuloriÎnălţimeLăţimeArticolLungimeMaterialMontarePreț
WIREMOLD G4047C-2 Placă pentru dispozitive cu două grupuri, gri, cu fixare | AD2FNJ 3NYP7 G4047C-2PlaciGri5.125 "4.75 "Placă de dispozitiv cu 2 bandă-OţelÎnchideți€38.91
WIREMOLD V4047C-2 Placă pentru dispozitive cu două grupuri Ivory Snap On | AD2FNK 3NYP8 V4047C-2PlaciFildeş5.125 "4.75 "Placă de dispozitiv cu 2 bandă-OţelÎnchideți€36.94
WIREMOLD G4000C Raceway Cover Steel | AD3GBA 3ZA35 G4000CCoversGri0.25 "4.75 "Acoperi60 "Oţel-€45.65
WIREMOLD G4000D Raceway Divider Steel | AD3GBB 3ZA36 G4000DDivizoareGri0.062 "1.53 "compas60 "Oţel-€16.12
WIREMOLD 4001A Raceway Cupling Steel | AD3GBC 3ZA37 4001ACuplajeOțel galvanizat1.5 "0.062 "Cuplare2.5 "Oțel galvanizat-€18.38
WIREMOLD 4001DA Raceway Clip Divider | AD3GBD 3ZA38 4001DAclipuriplacate1"1.5 "Clip divizor4.5 "Oţel-€3.81
WIREMOLD G4000WC Sârmă de cleme pentru calea de rulare | AD3GBE 3ZA39 G4000WCclipuriPlacat, gri1.5 "1"Clip de sârmă4.75 "Oţel-€8.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIREMOLD V4047C-1 Placă pentru dispozitive cu un singur grup Ivory Snap On
€29.23 /unitate