Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 8952R Priză cu impact adânc, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-5/8 inch | AG6UPT 48J336

WRIGHT TOOL 8952R Priză cu impact adânc, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-5/8 inch

În stoc
Articol: AG6UPT Model: 8952RCrucea Ref: 48J336

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€190.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj forjat la cald
Număr de puncte8
Tip de ieșirePătrat dublu
Lungime totală3.75 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.625 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 8924R Priză cu impact adânc, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 3/4 inch | AG6UPK 48J329 8924R3"3 / 4 "€117.99
WRIGHT TOOL 8928R Priză cu impact adânc, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 7/8 inch | AG6UPL 48J330 8928R3"7 / 8 "€122.86
WRIGHT TOOL 8934R Priză cu impact adânc, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-1/6 inch | AG6UPM 48J331 8934R3"1-1/6 "€123.44
WRIGHT TOOL 8936R Priză cu impact adânc, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-1/8 inch | AG6UPN 48J332 8936R3"1.125 "€125.91
WRIGHT TOOL 8938R Priză cu impact adânc, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-3/16 inch | AG6UPP 48J333 8938R3.5 "1.187 "€127.51
WRIGHT TOOL 8942R Priză cu impact adânc, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-5/16 inch | AG6UPQ 48J334 8942R3.5 "1 5 / 16 "€134.31
WRIGHT TOOL 8946R Priză cu impact adânc, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-7/16 inch | AG6UPR 48J335 8946R3.5 "1.437 "€144.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 8952R Priză cu impact adânc, pătrat dublu, antrenare de 1 inch, 8 puncte, dimensiune 1-5/8 inch
€190.66 /unitate