Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 333-0.136 Alezoare de producție Alez L 0.1360 In | AB4QWK 20D033

YANKEE 333-0.136 Alez producție Alez L 0.1360 In

În stoc
Articol: AB4QWK Model: 333-0.136Crucea Ref: 20D033

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€50.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.136 "
Tipul dimensiuniiFire de sârmă
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1"
Mâna stângă / dreaptaDrept
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2 55 / 64 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.136 "
Dimensiunea cozii0.136 "
Tip ShankDrept
Mărimea#29
Dimensiunea firului29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0158
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăEchivalent zecimalTipul dimensiuniiDiametrul tijei.Dimensiunea coziiMărimeaDimensiunea firuluiLungimea flautuluiPreț
YANKEE 333-0.0394 Alezoare de producție Alez L 0.0394 In | AB4QUL 20C988 333-0.03941 5 / 8 "0.0394 "metric0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "€43.92
YANKEE 333-0.04 Alezoare de producție Alez L 0.0400 In | AB4QUM 20C989 333-0.041 5 / 8 "0.04 "Fire de sârmă0.04 "0.04 "#60601 / 2 "€48.29
YANKEE 333-0.041 Alez producție Alez L 0.0410 In | AB4QUN 20C990 333-0.0411 5 / 8 "0.041 "Fire de sârmă0.041 "0.041 "#59591 / 2 "€48.29
YANKEE 333-0.042 Alezoare de producție Alez L 0.0420 In | AB4QUP 20C991 333-0.0421 5 / 8 "0.042 "Fire de sârmă0.042 "0.042 "#58581 / 2 "€48.29
YANKEE 333-0.043 Alez producție Alez L 0.0430 In | AB4QUQ 20C992 333-0.0431 3 / 4 "0.043 "Fire de sârmă0.043 "0.043 "#57571 / 2 "€48.29
YANKEE 333-0.0465 Alezoare de producție Alez L 0.0465 In | AB4QUR 20C993 333-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Fire de sârmă0.046 "0.046 "#56561 / 2 "€50.61
YANKEE 333-0.0469 Alez producție Alez L 0.0469 In | AB4QUT 20C994 333-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Fracțional Inch0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "€50.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 333-0.136 Alez producție Alez L 0.1360 In
€50.09 /unitate