Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 433-.4845 Alezoare cu mandrină | AB4UMD 20F707

YANKEE 433-.4845 Alezoare cu mandrină

În stoc
Element: AB4UMD Model: 433-.4845Crucea Ref: 20F707

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€126.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4845 "
Tipul dimensiuniiInch zecimal
finalizareaLuminos
Lungimea flautului2"
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală8"
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.484 "
Dimensiunea cozii0.484 "
Tip ShankDrept
Mărimea0.484 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)1.59
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiMărimeaDimensiunea firuluiPreț
YANKEE 433-.0140 Alezoare cu mandrină | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Inch zecimal7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-€99.67
YANKEE 433-.0150 Alezoare cu mandrină | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Inch zecimal7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€84.81
YANKEE 433-.0155 Alezoare cu mandrină | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Inch zecimal7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€99.67
YANKEE 433-.0165 Alezoare cu mandrină | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Inch zecimal7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-€99.67
YANKEE 433-.0170 Alezoare cu mandrină | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Inch zecimal7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€99.67
YANKEE 433-.0175 Alezoare cu mandrină | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Inch zecimal7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€99.67
YANKEE 433-.0185 Alezoare cu mandrină | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Inch zecimal7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-€99.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 433-.4845 Alezoare cu mandrină
€126.78 /unitate