Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 07359 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/4 1-5/8 Tăiere L | AC6PTH 35V442

YG-1 TOOL COMPANY 07359 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/4 1-5/8 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PTH Model: 07359Crucea Ref: 35V442
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
€79.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 4 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.625 "
Număr listăE2039
MaterialCobalt
Dia de frezare.3 / 4 "
Număr de flauturi4
Lungime totală3.875 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 07291 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/32 7/16 Tăiat L | AC6PRN 35V424 072915 / 32 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "€29.77
YG-1 TOOL COMPANY 07293 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/16 1/2 Tăiere L | AC6PRP 35V425 072933 / 16 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "€31.19
YG-1 TOOL COMPANY 07295 Moara cu capat cobalt Capat patrat 7/32 9/16 Tăiat L | AC6PRQ 35V426 072957 / 32 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "€31.17
YG-1 TOOL COMPANY 07297 Moara cu capat cobalt Capat patrat 1/4 5/8 Cut L | AC6PRR 35V427 072971 / 4 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "€27.44
YG-1 TOOL COMPANY 07299 Moara cu capat cobalt Capat patrat 9/32 11/16 Tăiat L | AC6PRT 35V428 072999 / 32 "11 / 16 "2.5 "3 / 8 "€29.77
YG-1 TOOL COMPANY 07301 Moara cu capat cobalt Capat patrat 5/16 3/4 Tăiat L | AC6PRU 35V429 073015 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "€27.90
YG-1 TOOL COMPANY 07303 Moara cu capat cobalt Capat patrat 11/32 3/4 Tăiere L | AC6PRV 35V430 0730311 / 32 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "€29.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07359 Moara cu capat cobalt Capat patrat 3/4 1-5/8 Tăiere L
€79.39 /unitate