Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 13559 Freză din carbură pătrată 1/8 3/8 Cut L | AC6PDX 35V153

YG-1 TOOL COMPANY 13559 Freză cu capat din carbură pătrată 1/8 3/8 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6PDX Model: 13559Crucea Ref: 35V153
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
€58.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 8 "
Număr listăE5024
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 8 "
Număr de flauturi4
Lungime totală3 1 / 16 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 13563 Freză cu capat din carbură Pătrat 5/32 7/16 Tăiere L | AC6PDY 35V154 135635 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€61.13
YG-1 TOOL COMPANY 13567 Freză din carbură pătrată 3/16 1/2 Tăiere L | AC6PDZ 35V155 135673 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€61.27
YG-1 TOOL COMPANY 13571 Freză de capăt din carbură pătrată 7/32 9/16 Tăiere L | AC6PEA 35V156 135717 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€74.58
YG-1 TOOL COMPANY 13574 Freză din carbură pătrată 1/4 5/8 Cut L | AC6PEB 35V157 135741 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€73.63
YG-1 TOOL COMPANY 13577 Freză din carbură pătrată 9/32 11/16 Tăiere L | AC6PEC 35V158 135779 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€88.83
YG-1 TOOL COMPANY 13580 Freză de capăt din carbură pătrată 5/16 3/4 Cut L | AC6PED 35V159 135805 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€93.30
YG-1 TOOL COMPANY 13582 Freză din carbură pătrată 11/32 3/4 Cut L | AC6PEE 35V160 1358211 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€102.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13559 Freză cu capat din carbură pătrată 1/8 3/8 Tăiere L
€58.66 /unitate