Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 17593 Freză de capăt din carbură solidă, cu diametru de 1/2 inch, microgranule | AG3QMT 33TP70

YG-1 TOOL COMPANY 17593 Freză de capăt din carbură solidă, cu diametru de 1/2 inch, microgranule

În stoc
Articol: AG3QMT Model: 17593Crucea Ref: 33TP70

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€134.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
CalitateMicro cereale
Unghiul Helix42 grade
Lungimea tăierii1"
Număr listăE5253
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 2 "
Număr de flauturi2
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207705000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelDia de gât.Raza de colțTipul dimensiuniiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.finalizareaCalitatePreț
YG-1 TOOL COMPANY 82593TN Freză de capăt din carbură solidă pătrată 1/2 inch | AG3QJW 33TP91 82593TN--Fracțional Inch53"1 / 2 "StaniuScop general€217.46
YG-1 TOOL COMPANY 84598TN Freză de capăt din carbură solidă, cu diametru de 3/4 inci, acoperită cu staniu | AG3QJX 33TP92 84598TN--Fracțional Inch64"3 / 4 "StaniuTIN acoperit€288.92
YG-1 TOOL COMPANY 86579 Freză din carbură solidă pătrată 5/16 diametru x 2-1/2 lungime inch | AG3QJY 33TP93 86579--Fracțional Inch52.5 "5 / 16 "-Scop general€63.94
YG-1 TOOL COMPANY 89908 Freză de capăt din carbură solidă, cu bile, 1 inch | AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-Fracțional Inch27"1"-Micro cereale€960.20
YG-1 TOOL COMPANY 55558TN Freză de capăt din carbură solidă pătrată 1/8 diametru x 3 lungime inch | AG3QMC 33TP53 55558TN--Fracțional Inch43"1 / 8 "StaniuScop general€36.38
YG-1 TOOL COMPANY 43565 Freză de capăt din carbură solidă 3/16 inch diametru x 2 inch lungime | AG3QMX 33TP74 43565--Fracțional Inch42"3 / 16 "-Scop general€39.30
YG-1 TOOL COMPANY 48584 Freză cu capat din carbură solidă, cu vârf sferic, dublu, 3/8 inci | AG3QNH 33TP84 48584--Fracțional Inch42.5 "3 / 8 "-Scop general€124.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 17593 Freză de capăt din carbură solidă, cu diametru de 1/2 inch, microgranule
€134.02 /unitate