Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-024-24115-019 Motor ventilator, 1/40 CP, 460 V, 3200 rpm | CR4HHN 42FL34

YORK S1-024-24115-019 Motor ventilator, 1/40 CP, 460 V, 3200 rpm

În stoc
Articol: CR4HHN Model: S1-024-24115-019Crucea Ref: 42FL34

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€671.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
YORK S1-8680-4329 Motor ventilator, 1/30 CP, 115 V, 3000 rpm | CR4HHM 208X56 S1-8680-4329€998.21
YORK S1-024-36056-000 Motor ventilator, 1/60 CP, 3000 rpm | CR4HJC 209F14 S1-024-36056-000€934.85
Motor ventilator YORK S1-2790-320P, 115 V, 3000 rpm, 1 viteză | CR4HJG 208X86 S1-2790-320P€504.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-024-24115-019 Motor ventilator, 1/40 CP, 460 V, 3200 rpm
€671.59 /unitate