Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-07273-C Ștampilă de mână Litera C 5/16 inch Steel Gothic | AH9BXZ 39GA71

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-C Ștampilă de mână Litera C 5/16 inch oțel gotic

În stoc
Articol: AH9BXZ Model: YOU-07273-CCrucea Ref: 39GA71
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
€22.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampila manuală Scrisoarea C
Înălțime caracter5 / 16 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieReversed
MaterialOţel
Lungime coadă3"
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0922
Înălțimea navei (cm)12.22
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)7.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterArticolLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-03271-D Ștampilă de mână Litera D 1/8 inch Standard din oțel | AH9BWJ 39GA34 TU-03271-D1 / 8 "Timbru manual Scrisoare D2.5 "€91.25
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-03271-M Ștampilă de mână Litera M 1/8 inch oțel gotic | AH9BWK 39GA35 TU-03271-M1 / 8 "Ștampila manuală Scrisoarea M2.5 "€91.25
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-07094-4 Număr ștampilă de mână 4 5/16 inch inversat | AH9BXV 39GA67 TU-07094-45 / 16 "Număr inversat 4 Set3"€24.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-C Ștampilă de mână Litera C 5/16 inch oțel gotic
€22.45 /unitate