Articol | Conductivitate portabilă / DO meter |
Oprire automată | Da |
Compensarea automată a temperaturii | Da |
Lungime cablu | Comandați cablul separat |
Afişa | LCD grafic, retroiluminat |
Gama de temperatură afișată | -5 până la 55 grade C |
Gama de oxigen dizolvat | 0 până la 50 mg / L |
Exactitatea intervalului de oxigen dizolvat | +/- 2% din citire sau +/- 0.2 mg / L (Care este mai mare până la 20 mg / L), +/- 6% din citire de la 20 la 50 mg / L |
Precizia conductivității electrice | +/- 0.5% din citire sau 0.001 mS / cm (oricare este mai mare) |
Gama de conductivitate electrică | 0 la 200 ms / cm |
Rezoluția conductivității electrice | 0.0001 până la 0.1 mS / cm (gamă dependentă) |
Memorie | 50 seturi de date |
Temp. De funcționare Gamă | Gradele 23 la grade 131 |
Concentrație de oxigen | De la 0 la 500% |
Precizia concentrației de oxigen | +/- 2% din citire sau +/- 2% saturație a aerului (oricare dintre acestea este mai mare până la 200%), +/- 6% din citire de la 200 la 500% |
Sursa de putere | 2 baterii alcaline C |
Precizia salinității | +/- 1% din citire sau 0.1 puncte (oricare este mai mare) |
Gama de salinitate | 0-70 ppt |
Precizie TDS | Depinde de conductivitate și temperatură |
Gama TDS | 0 la 100 g / L |
Rezoluția TDS | 0.0001, 0.01 sau 0.1 g / L |
Temp. Precizie | +/-0.3 grade C |
Temp. Rezoluţie | 0.1 grade C |
Gama de compensare a temperaturii | 0 grade până la 45 grade C |
Impermeabil | Da |