Contor optic de oxigen dizolvat YSI ProODO 0 până la 50 mg/l | AD9UFY 4UYG7

YSI Contor optic de oxigen dizolvat ProODO 0 până la 50 mg/l

Element: AD9UFY Model: ProODOCrucea Ref: 4UYG7

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor optic de oxigen dizolvat
Oprire automatăDa
Compensarea automată a temperaturiiDa
CalibrareaPunct 1
AfişaLCD grafic
Gama de temperatură afișată-5 până la 70 grade C
Gama de oxigen dizolvat0 până la 50 mg / L
Exactitatea intervalului de oxigen dizolvat0 la 200% saturație aer, +/- 1% din citire sau +/- 1% saturație aer; 200 până la 500% saturație de aer, +/- 15% din citire
interfaţăUSB
Memorie5000 de seturi de date cu date de bune practici de laborator
Temp. De funcționare Gamă-5 până la 70 de grade
Concentrație de oxigenDe la 0 la 500%
Precizia concentrației de oxigen(0 la 200%) +/- 2% din citire sau 2% saturația aerului, (200 până la 500%) +/- 6% din citire
Sursa de putere2 baterii C sau USB
Temp. Precizie+/- 0.2 grade C
Temp. Rezoluţie0.1 grade C
Gama de compensare a temperaturii0 la 45
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.22
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS9027808030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de presiune barometrică (375 până la 825 mmHg)
    • Rezoluția oxigenului dizolvat (0.1 sau 0.01 mg / L)
    • Rezoluția concentrației de oxigen (0.1% sau 1% saturație de aer)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YSI Contor optic de oxigen dizolvat ProODO 0 până la 50 mg/l