Din 1991, AirSpade, o divizie a Corporației Guardair, produce unelte de excavare cu aer pentru a fi utilizate de arboriști, peisagisti și lucrători de utilități. Această companie are sediul în Chicopee, Massachusetts, SUA și asigură durabilitate sporită, siguranță, performanță și confort pentru utilizator pentru toate produsele sale de excavare cu aer. Catalogul său include AirSpades, excavatoare cu vid AirVac, piese de schimb și accesorii precum duze supersonice, extensii, cuple, furtunuri de aer, mânere, adaptoare unghiulare și carcase de depozitare. AirSpades ale mărcii sunt folosite pentru a expune rădăcinile copacilor sensibile, liniile de utilitate și obiectele subterane fără a dăuna în aplicațiile de amenajare, întreținere și reparații. Acestea dispun de o duză supersonică pentru a direcționa aerul presurizat la viteze mari pentru a săpa mai repede cu mai multă eficiență decât uneltele concurentei. Butoiul lor robust și ușor din fibră de sticlă are un scut de murdărie reglabil pentru a proteja operatorul de sol sau resturi. Mânerul ergonomic cu mâner de pistol al AirSpades este echipat cu un declanșator confortabil și un manometru pentru presiunea aerului pentru operațiuni sigure și ușoare.
Clienții care caută unelte și accesorii pentru excavare cu aer ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.