APM HEXSEAL

Filtru

Electrical

IN1030 1/2-32 11113/711113/70N9040X1/8 2N5040R 250154 25

Elemente de fixare

BACINZZZZAAZZBAKEVZZZZAAZZBAKERZZZZAAZZBAKENZZZZAAZZBAGHNZZZZAAZZBAGHKZZZZAAZZBAFHVZZZZAAZZBAFHRZZZZAAZZBAFHNZZZZAAZZBAFHKZZZZAAZZBAEHVZZZZAAZZBAEHRZZZZAAZZ

Electrical Filtru

Accesorii comutatoare

Include întrerupător recunoscut UL și CSA, buton și butoane pentru comutator basculant și garnituri de etanșare a arborelui comutatorului pentru utilizare cu comutatoare cu comutator, basculant, buton miniatural, întrerupătoare rotative și cu închidere.

Etanșarea arborelui comutatorului rotativ F / N90
Cod produs: AB3MHN
Model: N9040X1 / 8 2
€0.60 /unitate
Adauga in cos
Cizma cu buton 1/4-40ns gri
Cod produs: AB3MHM
Model: N5040R 2
€0.75 /unitate
Adauga in cos

Despre APM HEXSEAL

APM Hexseal produce o linie extinsă de produse de etanșare pentru protejarea întrerupătoarelor electromecanice și întrerupătoarelor de circuit din 1947. Linia de produse a companiei include șuruburi cu capac și mașină recunoscute UL și CSA, șaibe și capace de întrerupătoare din silicon, utilizate pe scară largă în industria electrică, marina și aplicatii militare. Șaibele APM Hexseal au o etanșare din cauciuc siliconic turnat (cu oțel inoxidabil ca material de suport) și creează o barieră de etanșare la 360 de grade. Șuruburile de mașină cu autoetanșare ale companiei au o construcție din oțel inoxidabil cu o etanșare din cauciuc siliconic și asigură o etanșare etanșă indiferent de finisajul suprafeței. Aceste șuruburi asigură contact complet metal-metal și sunt disponibile în dimensiuni standard și metrice ale filetului. Alegeți dintr-o varietate de șuruburi hexagonale APM, butoane de comutator, șaibe și garnituri de etanșare a arborelui comutatorului. Raptor Supplies.