BAYHEAD

Din 1972, Bayhead Products produce echipamente de manipulare a materialelor pentru depozite și este specializată în produse din plastic modelate la comandă într-o mare varietate de forme și dimensiuni. Compania are sediul în Dover, New Hampshire, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

BLN-10 GRAYPBL-20 GREYPBL-20 WHITEPBL-14 YELLOWPBL-8 REDPBL-14 BLUEPBL-16 WHITEBC-4721PBL-8 WHITEBC-3616PBL-20 YELLOWPBL-10 RED

Pneumatică

MD5-SWIVELWGD-12WHD-12

Manipularea materialului Filtru

Capace pentru cărucioare și camioane

  • Capac capac camion
  • Capac capac camion
  • Capac capac camion
  • Capac capac camion+31
Articolul (34)
  • Capac Tilt Truck
  • Capac Tilt Truck
  • Capac Tilt Truck
Articolul (4)

Camioane cub

  • Camion cub
  • Camion cub
  • Camion cub
BAYHEAD

Camion cub

Articolul (3)

Buncăruri auto-aruncate

  • Buncăr auto-aruncat
  • Buncăr auto-aruncat
  • Buncăr auto-aruncat
Articolul (3)

Containere de depozitare și distribuire

Coș de depozitare Gri 38-1/2 inch Lungime 18 inch Lățime
Cod produs: AF4HJM
Model: BC-3616
€153.91 /unitate
Adauga in cos
Capac accesoriu pentru container pentru Bc-4721
Cod produs: AF4NWR
Model: BC4721 CAPAC
€107.91 /unitate
Adauga in cos

Camioane Tilt

Camion înclinat, capacitate de 8.1 ft cubic foot
Cod produs: CN9DTT
Model: 1/3 CU-L
€548.47 /unitate
Adauga in cos
Buncăr cu descărcare automată Hd 1.7 Cu Yard 1200 Lb
Cod produs: AD9QGG
Model: SD-1.7
€4,762.60 /unitate
RFQ
  • Camion înclinat
  • Camion înclinat
  • Camion înclinat
  • Camion înclinat
Articolul (4)

Totes

Geanta de depozitare gri 13-1/2 inch H 23 inch latime
Cod produs: AF4FZZ
Model: BC-4721
€223.05 /unitate
Adauga in cos

Despre BAYHEAD

Linia extinsă de produse a mărcii include camioane cu basculant, policamion, buncăre cu auto-dumping, butoaie, cutii, tăvi, paleți și containere pentru paleți. Bayhead camioane prelate prezintă un cadru de oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață. Acestea dispun de două roți pivotante din uretan/cauciuc pentru amortizarea vibrațiilor și manevrabilitate ușoară. Aceste stivuitoare au buncăr din polietilenă pentru rezistență la impact și coroziune. Al brandului capace de camion cub se potrivesc deasupra camioanelor cube și trebuie îndepărtate complet pentru a avea acces la conținutul camioanelor. Sunt disponibile în lungimi cuprinse între 32.25 și 46.25 inci.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Bayhead încrucișează referințe individuale la produsele echivalente Rubbermaid, Vestil și Valley Craft. Așadar, dacă sunteți în căutarea unui echipament de manipulare a materialelor Bayhead care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse să avem articole echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse Bayhead variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării stivuitoarelor Bayhead?

  • Purtarea echipamentului individual de protecție adecvat.
  • Inspectarea stivuitorului înainte de utilizare.
  • Menținerea încărcăturii stabile.
  • Conducerea cu o viteză sigură.
  • Asigurați-vă că sarcina nu depășește capacitatea maximă de greutate a stivuitorului.

Care sunt beneficiile utilizării buncărelor Bayhead cu auto-dumping?

Buncărele cu auto-dumping ale mărcii pot îmbunătăți eficiența și siguranța la locul de muncă prin reducerea nevoii de manipulare manuală a materialelor grele sau voluminoase, ceea ce poate ajuta la prevenirea rănilor și la reducerea costurilor cu forța de muncă. De asemenea, ajută la menținerea zonelor de lucru curate și organizate, oferind o zonă desemnată pentru colectarea deșeurilor și a resturilor.