BEHRINGER SYSTEMS

Din 1869, Behringer oferă o linie completă de cleme de fixare pentru instalații de țevi, tuburi, cabluri și furtunuri în industria sanitară, agricolă și farmaceutică. Cu sediul central în Branchville, SUA, marca produce, de asemenea, o mare varietate de kituri de cleme pentru tuburi de stivuire care conțin un set de cleme cu caracteristici naturale de amortizare a vibrațiilor care reduc zgomotul și vibrațiile și oferă suport sigur sistemului de țevi și țevi. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

Sanitar Filtru

Țeavă și tuburiVezi tot

  • Cleme pentru tuburi

    Folosit pentru a oferi suport structural vertical sau orizontal diferitelor sisteme de conducte și pentru a reduce efectul șocurilor mecanice și vibrațiilor. Disponibil în configurații cu clemă simplă și dublă, cu polipropilenă sau Santoprene ca material de inserție

About BEHRINGER SYSTEMS

Catalogul extins al companiei include cleme pentru tub și kituri de cleme pentru tub. Al brandului truse de cleme pentru tub Vin cu o feronerie din oțel carbon / oțel zincat / oțel inoxidabil 304 / oțel inoxidabil 316 pentru o rezistență sporită și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Ele pot fi operate la temperaturi cuprinse între -22 și 275 de grade F și sunt compatibile cu țevi cu dimensiuni de la 1/4 la 4 inci. Aceste kituri de cleme pentru tuburi au în plus inserții din polipropilenă/santopren pentru frecare redusă și rezistență ridicată la rupere.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Behringer încrucișează referințe individuale cu numerele echivalente de model Dayton și Parker. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile sisteme de conducte Behringer echivalente.

De ce noi?

Aceste produse Behringer variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Behringer sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Carcasă cu un singur filtru DuraFlo

Filtrele Behringer DuraFlo HP Series sunt concepute pentru aplicații industriale cu apă și glicol. Aceste filtre au capete din fontă și cuva din oțel carbon fără sudură, ceea ce le face extrem de economice pentru mulți...Citeste mai mult 

Carcasă filtru PolyFlo

Carcasa filtrului Behringer PolyFlo are o construcție din polipropilenă pentru rigiditate structurală și operațiuni etanșe. Aceste carcase PolyFlo sunt utilizate pentru clase comerciale și rezidențiale pentru apă și non-...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum instalez kiturile de cleme pentru tub Behringer?

  • Asigurați-vă că clema se potrivește exact tubului.
  • Apoi, atașați clema la exteriorul tubului folosind șuruburi sau șuruburi.
  • Strângeți clema folosind o cheie dinamometrică pentru o conexiune sigură.

Cum să curățați și să întrețineți kiturile de cleme pentru tuburi ale mărcii?

  • Inspectați regulat setul de cleme a tubului pentru semne de uzură, deteriorare sau coroziune.
  • Curățați setul de cleme a tubului cu o perie moale sau o cârpă pentru a îndepărta murdăria și resturile. Evitați utilizarea materialelor abrazive care ar putea zgâria sau deteriora corpul clemei.
  • Dacă corpul clemei este din aluminiu sau oțel inoxidabil, acesta poate fi curățat cu o soluție blândă de apă și săpun. Pentru pete sau murdărie mai persistente, se poate folosi un produs de curățare non-abraziv.
  • Dacă corpul clemei este fabricat din polipropilenă sau poliamidă, acesta poate fi curățat cu o soluție blândă de apă și săpun sau cu un detergent neabraziv.
  • Nu utilizați solvenți sau substanțe chimice dure pentru a curăța setul de cleme pentru tub, deoarece acestea pot deteriora corpul clemei sau tubul.
  • Verificați șuruburile și piulițele pentru semne de uzură, deteriorare sau coroziune. Înlocuiți orice piesă deteriorată sau uzată după cum este necesar.
  • Când reasamblați setul de cleme pentru tub, utilizați o cheie dinamometrică pentru a vă asigura că șuruburile sunt strânse la valoarea cuplului recomandată specificată în documentația produsului.
  • Lubrifiați în mod regulat șuruburile și piulițele cu un ulei ușor sau un compus anti-gripare pentru a preveni coroziunea și a asigura o strângere adecvată.

Cum aleg țeava Behringer sau clema de tub potrivită pentru aplicația mea?

  • Luați în considerare diametrul țevii sau tubului.
  • Determinați materialul și grosimea peretelui țevii sau tubului.
  • Determinați presiunea și temperatura de funcționare pentru aplicația dvs.
  • Luați în considerare mediul în care va fi utilizată clema.
  • Determinați orice cerințe sau specificații suplimentare pentru aplicația dvs.

Produse exclusive pentru marcă