EATON / CHAR-LYNN

Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 1028 Nm, debit 75 Lq, 117 rpm
Cod produs: CD7HCX
Model: 184-0011-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 985 Nm, debit 75 Lq, 100 rpm
Cod produs: CD7HCY
Model: 184-0012-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 985 Nm, debit 75 Lq, 100 rpm
Cod produs: CD7HCZ
Model: 184-0024-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 320 Nm, debit 75 Lq, 668 rpm
Cod produs: CD7HDA
Model: 184-0025-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 429 Nm, debit 75 Lq, 519 rpm
Cod produs: CD7HDB
Model: 184-0026-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 554 Nm, debit 75 Lq, 382 rpm
Cod produs: CD7HDC
Model: 184-0027-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 844 Nm, debit 75 Lq, 252 rpm
Cod produs: CD7HDD
Model: 184-0030-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 933 Nm, debit 75 Lq, 218 rpm
Cod produs: CD7HDE
Model: 184-0031-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 972 Nm, debit 75 Lq, 192 rpm
Cod produs: CD7HDF
Model: 184-0032-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 1039 Nm, debit 75 Lq, 161 rpm
Cod produs: CD7HDG
Model: 184-0033-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 994 Nm, debit 75 Lq, 140 rpm
Cod produs: CD7HDH
Model: 184-0034-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 844 Nm, debit 75 Lq, 252 rpm
Cod produs: CD7HDJ
Model: 184-0042-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 712 Nm, debit 75 Lq, 300 rpm
Cod produs: CD7HDK
Model: 184-0055-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 651 Nm, debit 75 Lq, 323 rpm
Cod produs: CD7HDL
Model: 184-0058-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 985 Nm, debit 75 Lq, 100 rpm
Cod produs: CD7HDM
Model: 184-0060-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 651 Nm, debit 75 Lq, 323 rpm
Cod produs: CD7HDN
Model: 184-0066-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 768.86 Nm, debit 76.281 Lq, 161 rpm
Cod produs: CD7HDP
Model: 184-0067-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 933 Nm, debit 75 Lq, 218 rpm
Cod produs: CD7HDQ
Model: 184-0073-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 994 Nm, debit 75 Lq, 140 rpm
Cod produs: CD7HDR
Model: 184-0074-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 985 Nm, debit 75 Lq, 100 rpm
Cod produs: CD7HDT
Model: 184-0077-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 844 Nm, debit 75 Lq, 252 rpm
Cod produs: CD7HDU
Model: 184-0081-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 985 Nm, debit 75 Lq, 100 rpm
Cod produs: CD7HDV
Model: 184-0083-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 844 Nm, debit 75 Lq, 252 rpm
Cod produs: CD7HDW
Model: 184-0086-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 844 Nm, debit 75 Lq, 252 rpm
Cod produs: CD7HDX
Model: 184-0087-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 651 Nm, debit 75 Lq, 323 rpm
Cod produs: CD7HDY
Model: 184-0094-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 712 Nm, debit 75 Lq, 300 rpm
Cod produs: CD7HDZ
Model: 184-0095-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 972 Nm, debit 75 Lq, 192 rpm
Cod produs: CD7HEA
Model: 184-0097-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 994 Nm, debit 75 Lq, 140 rpm
Cod produs: CD7HEB
Model: 184-0098-002
RFQ
Motor Geroler, 1614 Nm, Debit 170 Lq, 495 Rpm
Cod produs: CD7HEC
Model: 187-0129-002
RFQ
Motor Geroler, 2252 Nm, Debit 170 Lq, 355 Rpm
Cod produs: CD7HED
Model: 187-0133-002
RFQ
Motor Geroler, 1614 Nm, Debit 170 Lq, 495 Rpm
Cod produs: CD7HEE
Model: 187-0134-002
RFQ
Motor Geroler, 1614 Nm, Debit 170 Lq, 495 Rpm
Cod produs: CD7HEF
Model: 187-0135-002
RFQ
Motor Geroler, 1614 Nm, Debit 170 Lq, 495 Rpm
Cod produs: CD7HEG
Model: 187-0136-002
RFQ
Motor Geroler, 2252 Nm, Debit 170 Lq, 355 Rpm
Cod produs: CD7HEH
Model: 187-0140-002
RFQ
Motor Geroler, 2469 Nm, Debit 170 Lq, 252 Rpm
Cod produs: CD7HEJ
Model: 187-0141-002
RFQ
Motor Geroler, 1614 Nm, Debit 170 Lq, 495 Rpm
Cod produs: CD7HEK
Model: 187-0144-002
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 235 Nm, debit 45 Lq, 500 rpm
Cod produs: CD7HEL
Model: 193-0188-001
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 235 Nm, debit 45 Lq, 500 rpm
Cod produs: CD7HEM
Model: 193-0189-001
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 845 Nm, debit 75 Lq, 115 rpm
Cod produs: CD7HEN
Model: 193-0192-001
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 385 Nm, debit 70 Lq, 495 rpm
Cod produs: CD7HEP
Model: 193-0194-001
RFQ
Spool Geroler Motor
EATON / CHAR-LYNN

Spool Geroler Motor

Cod produs: CD7HEQ
Model: 101-3841-009
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu bobină Geroler, 118 Nm, debit 57 Lq, 760 Rpm
Cod produs: CD7HER
Model: 101-4128-009
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 540 Nm, debit 75 Lq, 385 rpm
Cod produs: CD7HET
Model: 104-3402-006
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 1480 Nm, debit 150 Lq, 241 rpm
Cod produs: CD7HEU
Model: 114-1056-006
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 1155 Nm, debit 150 Lq, 387 rpm
Cod produs: CD7HEV
Model: 114-1065-006
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 1445 Nm, debit 150 Lq, 307 rpm
Cod produs: CD7HEW
Model: 114-1067-006
RFQ
Motor hidraulic cu supapă cu disc Geroler, 735 Nm, debit 150 Lq, 615 rpm
Cod produs: CD7HEX
Model: 114-1069-006
RFQ
1...148149

Despre EATON / CHAR-LYNN

Catalogul Char-Lynn include comenzi de direcție și motoare de uz general, cum ar fi motoarele cu supape cu bobină, motoare cu supape cu disc și alte motoare de înaltă performanță. Motoarele cu robinet Char-Lynn Geroler sunt motoare hidraulice care folosesc un angrenaj Geroler sau un angrenaj planetar pentru a converti energia hidraulică în energie mecanică. Designul supapei cu bobină permite controlul precis al vitezei și cuplului motorului prin controlul fluxului de fluid în și în afara motorului. Motoarele cu robinet Char-Lynn Geroler oferă un cuplu ridicat la viteze mici și sunt ideale pentru aplicațiile care necesită un cuplu mare de pornire.

Solicitați MRO Sourcing

Adresă

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Suport

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com