Sisteme de cheie interschimbabile
Aceste sisteme permit schimbarea rapidă a încuietorului (în cazul în care este nevoie). Ele permit, de asemenea, schimbarea fără a scoate feroneria de pe ușă și permit reintroducerea ușoară a cheii.
Din 1839, Corbin, o companie din grupul ASSA ABLOY, produce încuietori și echipamente pentru industria de depozitare, producție, hotelieră, asistență medicală și retail. Brandul are sediul în Berlin, Connecticut, Statele Unite. Citeste mai mult
Catalogul mărcii cuprinde încuietori de mortare de gradul 1, încuietori și feronerie Corbin pentru uși, încuietori cilindrice, dispozitive de ieșire, comenzi pentru uși, sisteme de cheie și hardware electromecanic și de control al accesului. Încuietorile Corbin au piese interne durabile, de grosime, făcându-le ideale pentru aplicarea în medii comerciale și industriale. Pentru camerele de servere și zonele de înaltă securitate, Corbin Russwin încuietori cu mortare se potrivesc, datorită șuruburilor de blocare reversibile rapide, ornamentelor de siguranță din oțel inoxidabil, marginilor conice și șuruburilor rezistente la manipulare cu știfturi Torx.
Numerele piesei Corbin Russwin fac adesea trimiteri încrucișate la diverse Batalion produse. Deci, dacă sunteți în căutarea unei încuietori Corbin care este fie învechită, fie epuizată, sunt șanse să avem un articol echivalent disponibil.
Aceste încuietori au dimensiuni mici și necesită ambalare compactă. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.
Aceste butoane sunt folosite pentru a bloca temporar ușa dintr-o parte și au o construcție din metal pentru a minimiza uzura dispozitivului în timpul utilizării repetate. Au găuri pre-găurite, permițând înșurubarea ...Citeste mai mult
Aceste pârghii sunt instalate pe uși grele pentru intrare/ieșire. Au un design dintr-o singură bucată pentru durabilitate extinsă și rezistență structurală. Aceste pârghii au o construcție din metal pentru a preveni uzura...Citeste mai mult
Aceste sisteme permit schimbarea rapidă a încuietorului (în cazul în care este nevoie). Ele permit, de asemenea, schimbarea fără a scoate feroneria de pe ușă și permit reintroducerea ușoară a cheii.
Utilizatorii ar trebui să separe rozeta și trebuie să o împingă înainte din exterior pentru a scoate ansamblul de blocare din ușă.
Încuietorile Corbin pot fi recheate folosind taste de control speciale. Aceste taste de control sunt potrivite pentru a îndepărta și instala miezul.